!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE MOUNT, 18 IN X 4 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, FIRE EXTINGUISHER

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE MOUNT, 18 IN X 4 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, FIRE EXTINGUISHER

CONDOR

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE MOUNT, 18 IN X 4 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, FIRE EXTINGUISHER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE MOUNT, 18 IN X 4 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, FIRE EXTINGUISHER

SAFETY SIGN, VINYL, ADHESIVE MOUNT, 18 IN X 4 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT RETROREFLECTIVE, FIRE EXTINGUISHER

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.97 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR469V42
  • N° de modèle du manufacturier 469V42
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.029 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Sign
  • Adhesive StylePermanent
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip SurfaceNo Anti-Slip Surface
  • Chemical ResistantNot Chemical-Resistant
  • Depth1/16 in
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Not Included
  • Legend Pictogram DescriptionDown Arrow
  • Material PropertiesFlexible
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Mounting PatternNo Mounting Holes
  • Number of Printed Sides1
  • Outdoor Life ExpectancyNot Outdoor Rated
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingNo Protective Coating
  • Sign Background ColourRed, White
  • Sign LegendFire Extinguisher
  • Sign Legend StyleSymbol and Text
  • Sign MaterialVinyl
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeHorizontal Rectangle
  • StandardsOSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.157(c)(1), OSHA 29 CFR 1926.150, NFPA 10
  • UV ResistantNot UV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Adhesive Type Acrylic
  • ANSI Standards ANSI Z535
  • Average Outdoor Durability 2 yr
  • Corrosion Resistant Not Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 18 in
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor Only
  • Legend Pictogram ID PARW-140
  • Maximum Service Temperature 176 Degrees F
  • Minimum Application Temperature -40 Degrees F
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • NFPA Standard NFPA 10
  • OSHA Regulations OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.157(c)(1), OSHA 29 CFR 1926.150
  • Package Quantity 1
  • Product Type Safety Sign
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Header No Header
  • Sign Legend Background Colour Red, White
  • Sign Legend Text Colour Red
  • Sign Material Group Flexible Plastic
  • Sign Mounting Style Adhesive
  • Sign Topic Fire Equipment
  • Thickness 0.004 in
  • Width 4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande