!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY CUTTER, 5 1/2 IN OVERALL L, 1 1/4 IN OVERALL W, PLASTIC, WHITE, 10 PK

SAFETY CUTTER, 5 1/2 IN OVERALL L, 1 1/4 IN OVERALL W, PLASTIC, WHITE, 10 PK

KLEVER

SAFETY CUTTER, 5 1/2 IN OVERALL L, 1 1/4 IN OVERALL W, PLASTIC, WHITE, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY CUTTER, 5 1/2 IN OVERALL L, 1 1/4 IN OVERALL W, PLASTIC, WHITE, 10 PK

SAFETY CUTTER, 5 1/2 IN OVERALL L, 1 1/4 IN OVERALL W, PLASTIC, WHITE, 10 PK

KLEVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.44 / pkg. de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG436L63
  • N° de modèle du manufacturier PLS-100-W
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 336
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

This safety cutter has a width of 1¼ inch, and a length of 5½ inch. The plastic handle is white with an ergonomic style/type. In addition, it is made of steel and is tether ready. This safety cutter is designed for: multipurpose use, boxes, film, tape and includes one recessed blade.

Spécifications techniques

  • ItemSafety Cutter
  • Blade TipRecessed
  • Blade Projection Length1 1/4 in
  • Number of Blades Stored0
  • Handle ColourWhite
  • Handle StyleErgonomic
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Other Material ApplicationsBoxes, Film, Tape
  • Overall Length5 1/2 in
  • Replaceable BladeBlade Not Replaceable
  • Blade Edge TypeStraight
  • Blade Positions2
  • Package Quantity100
  • Blade Change Method Non-Changeable
  • Blade Material Steel
  • Number of Blades Included 1
  • Handle Material Plastic
  • Hand Orientation Ambidextrous
  • Tether Ready Tether Ready
  • Blade Type Included Recessed
  • Overall Thickness 0.12 in
  • Overall Width 1 1/4 in
  • Application Multipurpose
  • Blade Operation Fixed
  • Blade Shape Curved
  • Retractable Blade Blade Not Retractable
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande