!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINER 49ER BOOTS, SZ 10, RUBBER/CANVAS/STEEL TOES, CSA/ASTM, 14 IN H, CHEMICAL-RESIST

MINER 49ER BOOTS, SZ 10, RUBBER/CANVAS/STEEL TOES, CSA/ASTM, 14 IN H, CHEMICAL-RESIST

VIKING

MINER 49ER BOOTS, SZ 10, RUBBER/CANVAS/STEEL TOES, CSA/ASTM, 14 IN H, CHEMICAL-RESIST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MINER 49ER BOOTS, SZ 10, RUBBER/CANVAS/STEEL TOES, CSA/ASTM, 14 IN H, CHEMICAL-RESIST

MINER 49ER BOOTS, SZ 10, RUBBER/CANVAS/STEEL TOES, CSA/ASTM, 14 IN H, CHEMICAL-RESIST

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $242.94 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALMVW49100
  • N° de modèle du manufacturier VW49-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.7 lb

Informations sur le produit

These Miner 49er men's, size 10 tall boots are made of SBR blended natural rubber with a cotton canvas lining. They are abrasion/chemical/oil/slip-resistant and meet CSA/ASTM standards. The snug-fit boots with orthotic insole have 18kV electric shock-resistance, 14-inch height, steel toe/plate, and an air-cushioned lug sole with metatarsal protection.

Spécifications techniques

  • ItemRubber Boot
  • Toe TypeSteel
  • GenderUnisex
  • Footwear MaterialNitrile Butadiene Rubber
  • Midsole ConstructionRigid Steel
  • InsulatedNo
  • Metatarsal Guard StyleInternal
  • Electrical Hazard RatedYes
  • Static DissipativeNo
  • Chain Saw Cut ResistantNo
  • Ninety Degree HeelNo
  • Insole ColourBlack
  • Boot Height14 in
  • Footwear ClosurePull-On
  • ASTM Standards MetMetatarsal (MT 75)
  • Style NumberVW49
  • Predominant Footwear ColourBlack
  • Footwear ShankYes
  • Height14 in
  • Midsole MaterialRubber
  • ResistsChemical, Oils, Abrasion, Slip Resistant
  • Toe ShapeRound
  • Shoe Style Knee
  • Footwear Application Construction, Demolition, Excavation, Masonry, Mining
  • Size 10
  • Footwear Sole Pattern Lug
  • Puncture Resistant Insole No
  • Metatarsal Guard Yes
  • Boot Height Adjustment Standard Height
  • Oil Resisting Sole Yes
  • Completely Non Metallic No
  • Heel Style Defined
  • Waterproof Yes
  • Removable Insole No
  • Heel Height 1 in or Greater
  • Standards CSA Z195-09/ASTM F2413-11 Class 1 Steel Toe and Plate, CSA Omega - ESR 18 kV, MT/75 Metatarsal Protection, EN ISO 20345:2011, S/NZS 2210.3:2009, SB/M/P/E/HRO/FO/SRA
  • CSA Footwear Standard Grade 1 Toecap
  • Footwear Width E
  • Colour Black, Yellow
  • For Outdoor Traction Yes
  • Insulation Type None
  • Outsole Material Nitrile Butadiene Rubber
  • Shank Material Steel
  • Upper Material Rubber
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande