!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S WORK BOOTS, SIZE 7, POLYURETHANE, BLACK, 15½ IN H, CSA, SLIP-RESISTANT, W WIDTH

MEN'S WORK BOOTS, SIZE 7, POLYURETHANE, BLACK, 15½ IN H, CSA, SLIP-RESISTANT, W WIDTH

COFRA

MEN'S WORK BOOTS, SIZE 7, POLYURETHANE, BLACK, 15½ IN H, CSA, SLIP-RESISTANT, W WIDTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S WORK BOOTS, SIZE 7, POLYURETHANE, BLACK, 15½ IN H, CSA, SLIP-RESISTANT, W WIDTH

MEN'S WORK BOOTS, SIZE 7, POLYURETHANE, BLACK, 15½ IN H, CSA, SLIP-RESISTANT, W WIDTH

COFRA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $230.27 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article REIC000401107
  • N° de modèle du manufacturier C00040-CM3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

These black, men's size 7 mid-calf work boots are made of PUR with a metatarsal guard. They are waterproof, puncture/oil/slip-resistant, and meet ASTM/CSA standards. The electrical hazard-rated boots have a 15½-inch height, anti-perforation non-metallic APT plate midsole, removable PUR insole, PUR/nitrile rubber outsole, pull-on closure, and W width.

Spécifications techniques

  • ItemWork Boots
  • Toe TypeFiberglass
  • GenderMen's
  • Footwear MaterialPolyurethane
  • InsulatedYes
  • Boot Height AdjustmentAdjustable Height with Cut-Down Bands
  • Oil Resisting SoleYes
  • Completely Non MetallicYes
  • Heel StyleDefined
  • WaterproofYes
  • Removable InsoleYes
  • Footwear ClosurePull-On
  • ASTM Standards MetASTM 2413-18
  • Style NumberC00040-11
  • ColourBlack
  • Outsole MaterialRubber
  • Shank MaterialNon-Metallic
  • Shoe Style Mid-Calf
  • Footwear Application Agriculture, Food Industry, Fishery
  • Size 7
  • Puncture Resistant Insole Yes
  • Metatarsal Guard Yes
  • Electrical Hazard Rated Yes
  • Static Dissipative No
  • Chain Saw Cut Resistant No
  • Ninety Degree Heel Yes
  • Insole Colour Black
  • Boot Height 15 1/2 in
  • Standards CSA Omega
  • CSA Footwear Standard CAN/CSA-Z195-02 Electrical Shock Resistant
  • Predominant Footwear Colour Black
  • Footwear Shank Yes
  • Resists Manure, Oil
  • Upper Material Polyurethane
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande