!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBBER BOOT,MEN,BLACK,KNEE,PR

RUBBER BOOT,MEN,BLACK,KNEE,PR

DUNLOP

RUBBER BOOT,MEN,BLACK,KNEE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBBER BOOT,MEN,BLACK,KNEE,PR

RUBBER BOOT,MEN,BLACK,KNEE,PR

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.20 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG8ZCY1
  • N° de modèle du manufacturier 8968000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.28 lb

Spécifications techniques

  • ItemRubber Boot
  • Toe TypePlain
  • GenderMen's
  • Footwear MaterialPolyblend, PVC
  • Midsole ConstructionRigid Steel
  • InsulatedNo
  • Boot Height AdjustmentStandard Height
  • Oil Resisting SoleYes
  • Completely Non MetallicNo
  • Heel StyleDefined Heel
  • WaterproofYes
  • Removable InsoleYes
  • Heel Height1/2"
  • Style Number89680
  • Predominant Footwear ColourBlack
  • Footwear ShankYes
  • Height16"
  • Midsole MaterialPVC
  • ResistsAcids, Chemicals, Fats, Grease, Oils
  • Toe ShapeRound
  • Shoe Style Knee
  • Footwear Application Food Processing
  • Size 10
  • Footwear Sole Pattern Lug
  • Puncture Resistant Insole No
  • Metatarsal Guard No
  • Electrical Hazard Rated No
  • Static Dissipative No
  • Chain Saw Cut Resistant No
  • Ninety Degree Heel No
  • Insole Colour Grey
  • Boot Height 16 in
  • Footwear Closure Pull-On
  • Footwear Width D
  • Colour Black
  • For Outdoor Traction Yes
  • Insulation Type None
  • Outsole Material Polyblend
  • Shank Material Steel
  • Upper Material Polyblend(R)
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande