!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUND CAP: MALLEABLE IRON, 2 IN, FEMALE NPT THREAD, CLASS 150

ROUND CAP: MALLEABLE IRON, 2 IN, FEMALE NPT THREAD, CLASS 150

ANVIL

ROUND CAP: MALLEABLE IRON, 2 IN, FEMALE NPT THREAD, CLASS 150 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROUND CAP: MALLEABLE IRON, 2 IN, FEMALE NPT THREAD, CLASS 150

ROUND CAP: MALLEABLE IRON, 2 IN, FEMALE NPT THREAD, CLASS 150

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.26 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG25CG50
  • N° de modèle du manufacturier 0319900726
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # 1741
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Informations sur le produit

This round cap meets the standards for UL, FM, ASME B16.3, ASTM A197, has a maximum operating pressure of 300 psi @ 150 Degrees F, has an operating temperature of -20 Degrees to 350 Degrees F and is made of malleable iron with a galvanized finish/coating. Plus, it has an FNPT connection type.

Spécifications techniques

  • ItemRound Cap
  • Nominal Pipe Size2 in
  • Finish/CoatingGalvanized
  • Fitting Connection TypeFNPT
  • Max. Steam Pressure150 psi @ 350 Degrees F
  • Plug ConstructionSolid
  • Includes SealSeal Not Included
  • Basic Fitting ShapeCap
  • Specific Fitting Shape Round Cap
  • Pipe Fitting Material Malleable Iron
  • Class Class 150
  • Maximum Operating Pressure 300 psi @ 150 Degrees F
  • Temp. Range -20 Degrees to 350 Degrees F
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Standards UL Listed, FM Approved, Meets ASME B16.3, ASTM A197
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande