!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROTARY JAW VISE JAW OPEN 4 IN

ROTARY JAW VISE JAW OPEN 4 IN

DAYTON

ROTARY JAW VISE JAW OPEN 4 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROTARY JAW VISE JAW OPEN 4 IN

ROTARY JAW VISE JAW OPEN 4 IN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $879.41 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS4CPF8
  • N° de modèle du manufacturier 4CPF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1340
  • Poids à l’expédition 47.2 lb

Informations sur le produit

Rotary Jaw Milling Machine Vise, Swivel Base, Jaw Width 4 In, Jaw Opening 4 In, Throat Depth 1 7/16 In, Overall Length 13.62 In, Overall Height 4.6 In, Jaw Deflection 0.006 In Per 4 In At 33 lb Load On Hand Crank, Jaw Plate Square To 0.0012 In per 4 In, Bed/Base Parallel To 0.0012 In, Fixed Jaw Has 4 Faces With Different Jaw Option And Can Be Easily Rotated And Set As Per Requirement. 360 Degree Swivel Base . Hold Down Slot For Secure Clamping

Spécifications techniques

  • ItemMachine Vise
  • BaseSwivel
  • Jaw Opening (In.)4 in
  • Overall Length (In.)13.62 in
  • Jaw Deflection0.006 in Per 4 in @ 33 lb Load On Hand Crank
  • Bed/BaseParallel to 0.0012 in
  • Type Milling Machine
  • Jaw Width (In.) 4 in
  • Throat Depth (In.) 1 7/16 in
  • Overall Height (In.) 4.6 in
  • Jaw Plate Square to 0.0012 in per 4 in
  • Features 360 Degrees Swivel Base, Fixed Jaw Has Four Faces with Different Jaw Options and Can Be Easily Rotated and Set as Per Requirement, Hold Down Slot for Secure Clamping
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande