!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OFF-ROAD HEADLIGHT, FLASHER, 12 V, WHITE/BLACK, 4 3/8 X 1 19/32 X 6 3/4 IN, GLASS/AL

OFF-ROAD HEADLIGHT, FLASHER, 12 V, WHITE/BLACK, 4 3/8 X 1 19/32 X 6 3/4 IN, GLASS/AL

JETCO

OFF-ROAD HEADLIGHT, FLASHER, 12 V, WHITE/BLACK, 4 3/8 X 1 19/32 X 6 3/4 IN, GLASS/AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OFF-ROAD HEADLIGHT, FLASHER, 12 V, WHITE/BLACK, 4 3/8 X 1 19/32 X 6 3/4 IN, GLASS/AL

OFF-ROAD HEADLIGHT, FLASHER, 12 V, WHITE/BLACK, 4 3/8 X 1 19/32 X 6 3/4 IN, GLASS/AL

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.48 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JET120H79211
  • N° de modèle du manufacturier 120-H7921-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.285 lb

Informations sur le produit

This universal, rectangular, off-road headlight is 12 volts, providing 250 hours of lamp life. It features a white, tempered glass lens set in black, aluminum housing, a terminal-type termination, and a surface mount. It measures 4 3/8 x 1 19/32 x 6 3/4 inches with a 4 3/4-inch depth and diameter.

Spécifications techniques

  • ItemOFF ROAD HEADLIGHT
  • Number of Bulbs1
  • Housing ColourBlack
  • Lens MaterialTempered Glass
  • Shape RECTANGULAR
  • Housing Material Aluminum
  • Lamp Life 250 hr
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande