!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOLID RIVET, INCH, DOME, 0.375 IN SHANK DIA, 1 1/32 IN OVERALL L, STEEL, LOW CARBON, PLAIN, 25 PK

SOLID RIVET, INCH, DOME, 0.375 IN SHANK DIA, 1 1/32 IN OVERALL L, STEEL, LOW CARBON, PLAIN, 25 PK

APPROVED VENDOR

SOLID RIVET, INCH, DOME, 0.375 IN SHANK DIA, 1 1/32 IN OVERALL L, STEEL, LOW CARBON, PLAIN, 25 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOLID RIVET, INCH, DOME, 0.375 IN SHANK DIA, 1 1/32 IN OVERALL L, STEEL, LOW CARBON, PLAIN, 25 PK

SOLID RIVET, INCH, DOME, 0.375 IN SHANK DIA, 1 1/32 IN OVERALL L, STEEL, LOW CARBON, PLAIN, 25 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.01 / PACKAGE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6KU20
  • N° de modèle du manufacturier 351212U.1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162204
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

This solid rivet is made of steel and has a bright (uncoated) finish. It has an overall length of 1 1/32 inch and a 0.375 inch shank diameter. It has a dome head type and an inch system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemSolid Rivet
  • Shank Diameter0.375 in
  • MaterialSteel
  • FinishBright (Uncoated)
  • Head TypeDome
  • Head Diameter43/64 in
  • Installation MethodHammer, Rivet Press
  • System of Measurement Inch
  • Overall Length 1 1/32 in
  • Material Grade/Class Not Graded
  • Product Type Solid Rivet
  • Head Height 0.281 in
  • Body Length 3/4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande