!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOLID RIVET, INCH, FLAT, 0.201 IN SHANK DIA, 15/32 IN OVERALL L, STEEL, LOW CARBON, 165 PK

SOLID RIVET, INCH, FLAT, 0.201 IN SHANK DIA, 15/32 IN OVERALL L, STEEL, LOW CARBON, 165 PK

APPROVED VENDOR

SOLID RIVET, INCH, FLAT, 0.201 IN SHANK DIA, 15/32 IN OVERALL L, STEEL, LOW CARBON, 165 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOLID RIVET, INCH, FLAT, 0.201 IN SHANK DIA, 15/32 IN OVERALL L, STEEL, LOW CARBON, 165 PK

SOLID RIVET, INCH, FLAT, 0.201 IN SHANK DIA, 15/32 IN OVERALL L, STEEL, LOW CARBON, 165 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.38 / PACKAGE de 165

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6LB61
  • N° de modèle du manufacturier TRSL06
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162204
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

This solid rivet is made of steel and has a zinc-plated finish. It has an overall length of 15/32 inch and a 0.201 inch shank diameter. It has a flat head type and an inch system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemSolid Rivet
  • Shank Diameter0.201 in
  • MaterialSteel
  • FinishZinc-Plated
  • Head TypeFlat
  • Head Diameter13/32 in
  • Installation MethodHammer, Rivet Press
  • System of Measurement Inch
  • Overall Length 15/32 in
  • Material Grade/Class Not Graded
  • Product Type Solid Rivet
  • Head Height 0.082 in
  • Body Length 25/64 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande