!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING TERMINAL, HEAT SHRINK (POLYOLEFIN), YELLOW, ⅜ IN STUD SIZE, 25 PK

RING TERMINAL, HEAT SHRINK (POLYOLEFIN), YELLOW, ⅜ IN STUD SIZE, 25 PK

POWER FIRST

RING TERMINAL, HEAT SHRINK (POLYOLEFIN), YELLOW, ⅜ IN STUD SIZE, 25 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RING TERMINAL, HEAT SHRINK (POLYOLEFIN), YELLOW, ⅜ IN STUD SIZE, 25 PK

RING TERMINAL, HEAT SHRINK (POLYOLEFIN), YELLOW, ⅜ IN STUD SIZE, 25 PK

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.58 / PACKAGE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE4FRF2
  • N° de modèle du manufacturier 4FRF2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ring Terminal, Terminal Type Standard, Insulation Type Heat Shrink, Colour Code Yellow, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size 3/8 In., Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600 V, Overall Length 1.654 In., Seam Brazed, Connection Material Copper, Standards UL/CUL/ROHS, Connection Type Crimp, Features Waterproof

Spécifications techniques

  • ItemRing Terminal
  • Insulation CoveragePartial Coverage
  • Maximum Operating Temperature221 Degrees F
  • Minimum Wire Size12 AWG
  • Termination StyleCrimp
  • Contact FinishTin
  • UL 94 Flammability RatingHB
  • Barrel SizeStandard
  • Compatible with Product TypeInsulated Stranded Copper Cable
  • Insulation TypeHeat Shrink
  • Overall Length1.65 in
  • Seam StyleBrazed
  • Stud Size3/8 in
  • Tongue Thickness0.04 in
  • Insulation Colour Yellow
  • Insulation Material Polyolefin
  • Maximum Voltage 600V
  • Maximum Wire Size 10 AWG
  • Tongue Width 0.59 in
  • Contact Material Copper
  • Standards UL/cUL Listed E96029
  • Barrel Style Heat Shink Tubing Water Resistant
  • Hole Diameter 0.41 in
  • Minimum Operating Temperature 221 Degrees F
  • RoHS Compliant Yes
  • Strip Length 3/8 in
  • Terminal Shape Ring Terminal
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande