!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING CONNECTOR, 600V MAX, 0.930 IN L, 167 ° F, 14 AWG TO 16 AWG, 9 PK

RING CONNECTOR, 600V MAX, 0.930 IN L, 167 ° F, 14 AWG TO 16 AWG, 9 PK

PICO

RING CONNECTOR, 600V MAX, 0.930 IN L, 167 ° F, 14 AWG TO 16 AWG, 9 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RING CONNECTOR, 600V MAX, 0.930 IN L, 167 ° F, 14 AWG TO 16 AWG, 9 PK

RING CONNECTOR, 600V MAX, 0.930 IN L, 167 ° F, 14 AWG TO 16 AWG, 9 PK

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.31 / PACKAGE de 9

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC1805BP
  • N° de modèle du manufacturier 1805-BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.027 lb

Informations sur le produit

This ring connector has an operating temperature of 167 Degrees F. It measures 0.930 inch L. This ring connector meets the standards for UL, Investigated to UL 486 A-B, CSA 22.2 No. 65-03, RoHS 3 2015/863/EU. It has an Electro-Tin finish, and has 14 AWG minimum wire size to 16 AWG maximum wire size.

Spécifications techniques

  • ItemRing Connector
  • Insulation MaterialVinyl
  • Minimum Wire Size14 AWG
  • Termination StyleCrimp
  • Contact FinishElectro-Tin
  • UL 94 Flammability RatingNot Rated
  • Barrel Length0.250 in
  • Hole Diameter0.194 in, 0.197 in
  • Insulation TypeVinyl
  • Overall Length0.930 in
  • Seam StyleButted
  • Stud Size#10
  • Insulation Colour Blue
  • Maximum Voltage 600V
  • Maximum Wire Size 16 AWG
  • Tongue Width 0.324 in
  • Contact Material Copper
  • Standards UL Listed, Investigated to UL 486 A-B, CSA 22.2 No. 65-03, RoHS 3 2015/863/EU
  • Barrel Style Funnel Entry
  • Hole Spacing 0.295 in
  • Minimum Operating Temperature 167 Degrees F
  • RoHS Compliant Yes
  • Strip Length 9/32 in
  • Terminal Shape Ring

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande