!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBING: POLYWIRE PLUS, PVC, 2 IN ID, 2 19/32 IN OUTSIDE DIA, 50 FT LG, CLEAR

TUBING: POLYWIRE PLUS, PVC, 2 IN ID, 2 19/32 IN OUTSIDE DIA, 50 FT LG, CLEAR

APPROVED VENDOR

TUBING: POLYWIRE PLUS, PVC, 2 IN ID, 2 19/32 IN OUTSIDE DIA, 50 FT LG, CLEAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBING: POLYWIRE PLUS, PVC, 2 IN ID, 2 19/32 IN OUTSIDE DIA, 50 FT LG, CLEAR

TUBING: POLYWIRE PLUS, PVC, 2 IN ID, 2 19/32 IN OUTSIDE DIA, 50 FT LG, CLEAR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,123.14 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4EGR8
  • N° de modèle du manufacturier K7300-32X50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 63.05 lb

Informations sur le produit

This tubing meets the standards for FDA, USDA, NSF, RoHS, 3A, has a length of 50 feet, a maximum operating pressure of 150 psi @ 70 Degrees F and is designed for the following applications: beverage, food, water. It is clear, has an operating temperature of 15 Degrees F to 150 Degrees F, is chemical-resistant and is made of Polywire Plus. In addition, it has 2 19/32 inch OD, 2 inch ID, with an inch system of measurement, with 0.94 inch wall thickness, and Shore A 73 hardness. This tubing is for

Spécifications techniques

  • ItemTubing
  • ColourClear
  • HardnessShore A 73
  • Jacket MaterialNo Jacket
  • Material Trade NamePolywire Plus
  • Maximum Operating Temperature150 Degrees F
  • Outside Diameter2 19/32 in
  • Peristaltic Pump CompatibleNot Peristaltic Pump Compatible
  • ReinforcementPolyester Braid/Steel Wire
  • Wall Thickness0.94 in
  • Bend Radius7 in
  • Does Not ContainPhthalates
  • FlexibilityFlexible
  • System of MeasurementInch
  • Vacuum RatedVacuum Rated
  • For Fluid TypeWater
  • Application Beverage, Food, Water
  • Food Application Food and Beverage
  • Inside Diameter 2 in
  • Material PVC
  • Maximum Operating Pressure 150 psi @ 70 Degrees F
  • Maximum Vacuum Pressure 29.9 in Hg
  • Overall Length 50 ft
  • Resistance Properties Chemical Resistant
  • Standards FDA, USDA, NSF, RoHS, 3A
  • Autoclavable Not Autoclavable
  • Clarity Clear
  • Fitting Compatibility Barbed
  • Stripe Colour No Stripe
  • Tube Form Coil
  • Flow Application Liquid Food Transfer, Water Transfer
  • Minimum Operating Temperature 15 Degrees F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Certification or Other Recognition: NSF(R) Certified (Sustainability or Environmental Standard), USDA Certified Biobased Product

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande