!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REPAIR TAPE, SELF-FUSING TAPE, 2 IN X 12 YARD, WHITE, RECTANGLE

REPAIR TAPE, SELF-FUSING TAPE, 2 IN X 12 YARD, WHITE, RECTANGLE

ER TAPE

REPAIR TAPE, SELF-FUSING TAPE, 2 IN X 12 YARD, WHITE, RECTANGLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REPAIR TAPE, SELF-FUSING TAPE, 2 IN X 12 YARD, WHITE, RECTANGLE

REPAIR TAPE, SELF-FUSING TAPE, 2 IN X 12 YARD, WHITE, RECTANGLE

ER TAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.52 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG32XV36
  • N° de modèle du manufacturier GL20W73REC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Informations sur le produit

This rectangle self fusing tape is white. It meets the standards for UL 510, MIL SPEC CID-A-A-59163. This rectangle self fusing tape has a thickness of 20 mil.

Spécifications techniques

  • ItemRectangle Self Fusing Tape
  • Imperial Tape Width2 in
  • Tape Thickness20 mil
  • StandardsUL 510, MIL SPEC CID-A-A-59163
  • Tape Backing Material Silicone Rubber
  • Imperial Tape Length 432 in
  • Tape Colour White
  • Colour White
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande