!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE,15 A,WHITE,125V AC

RECEPTACLE,15 A,WHITE,125V AC

HUBBELL

RECEPTACLE,15 A,WHITE,125V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECEPTACLE,15 A,WHITE,125V AC

RECEPTACLE,15 A,WHITE,125V AC

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.71 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 22 = $279.62

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 22 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLBR15STW
  • N° de modèle du manufacturier BR15STW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.18 lb

Spécifications techniques

  • ItemReceptacle
  • Cover TypeNo Cover
  • GFCINo
  • Hazardous Location SpecificationNot Applicable
  • Housing MaterialThermoplastic
  • NEMA Enclosure Rating1
  • Number of Gangs1
  • Number of Wires3
  • PolarizedYes
  • StandardsCSA Certified 22.2 No 42 File 285, NEMA: WD-6, UL 498 File No E2186
  • Wire Connection TypePush In
  • AFCINo
  • Horsepower Rating1/2 hp
  • Reset TypeNot Applicable
  • UL 94 Flammability RatingV-2
  • ShroudedNo
  • Face Plate Height2.8 in
  • For LocationIndoor
  • IncludesMounting Hardware
  • MarketCommercial
  • Maximum Wire Size10 AWG
  • Number of Outlets2
  • Visual Indicator LightsPower Connected
  • Connection Orientation Straight
  • Current Rating 15 A
  • Grounding Grounded
  • Housing Colour White
  • Mount Type Surface
  • NEMA Receptacle Configuration 5-15R
  • Number of Poles 2
  • Phase Single
  • Receptacle Type Duplex
  • Voltage Rating 125V AC
  • Wiring Method Back
  • Flange Shape Not Applicable
  • IP Rating IP20
  • Surge Protection No
  • Flange Type Non-Flanged
  • Contact Material Copper Alloy
  • Face Plate Width 1.6 in
  • Grade General Use
  • Includes Mounting Hardware Yes
  • Maximum Operating Temperature 167 Degrees F
  • Mount Hole Center-to-Center Height 3.3 in
  • Overall Depth 1.4 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande