!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WORK SUIT, DETACHABLE HOOD, 3-PIECE, INDUSTRIAL, ELECTRONIC WELD SEAM, STORM FLAP, YELLOW, 4XL, PVC

WORK SUIT, DETACHABLE HOOD, 3-PIECE, INDUSTRIAL, ELECTRONIC WELD SEAM, STORM FLAP, YELLOW, 4XL, PVC

TINGLEY

WORK SUIT, DETACHABLE HOOD, 3-PIECE, INDUSTRIAL, ELECTRONIC WELD SEAM, STORM FLAP, YELLOW, 4XL, PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WORK SUIT, DETACHABLE HOOD, 3-PIECE, INDUSTRIAL, ELECTRONIC WELD SEAM, STORM FLAP, YELLOW, 4XL, PVC

WORK SUIT, DETACHABLE HOOD, 3-PIECE, INDUSTRIAL, ELECTRONIC WELD SEAM, STORM FLAP, YELLOW, 4XL, PVC

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.20 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNGS533074X
  • N° de modèle du manufacturier S53307.4X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Informations sur le produit

This yellow industrial three-piece work suit is made of PVC and fits size XXXX-large. This rain suit has a detachable hood, storm flap, and electronically-welded seams.

Spécifications techniques

  • ItemRain Suit
  • MaterialPolyester
  • High-VisibilityNo
  • Jacket Length32 in
  • Thickness0.35 mm
  • Inseam33 1/2 in
  • Maximum Chest Size69 in
  • GenderMen's
  • ResistsSalts
  • Colour Yellow
  • Hood Style Detachable
  • Size 4XL
  • Fly Closure Type Snap
  • Includes Hood Yes
  • Fabric Weight 10.5 oz
  • Maximum Waist Size 56 in
  • Includes Suspenders Yes
  • Seam Style Welded
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande