!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAIN JACKET WITH HOOD, XL, YELLOW, SNAP, ATTACHED SBR, HIP LENGTH

RAIN JACKET WITH HOOD, XL, YELLOW, SNAP, ATTACHED SBR, HIP LENGTH

CONDOR

RAIN JACKET WITH HOOD, XL, YELLOW, SNAP, ATTACHED SBR, HIP LENGTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAIN JACKET WITH HOOD, XL, YELLOW, SNAP, ATTACHED SBR, HIP LENGTH

RAIN JACKET WITH HOOD, XL, YELLOW, SNAP, ATTACHED SBR, HIP LENGTH

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.79 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR4T235
  • N° de modèle du manufacturier 4T235
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

This unisex rain jacket with hood is size X-large and is yellow. It is made out of sir with a 100% polyester lining. It features chemical resistance, and meets the standards for ASTM D 6413. It also has snap closure, 0.46 mm thickness, cemented and vulcanized seams, and 14 ounce fabric weight.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • StyleJacket
  • Number of Inside Pockets0
  • ColourYellow
  • GenderUnisex
  • High-VisibilityNo
  • Back Stripe PatternNone
  • Hood StyleAttached
  • Length TypeHip
  • Includes LiningYes
  • Lining Material100% Polyester
  • StandardsASTM D 6413
  • Thickness0.46 mm
  • ResistsKeytones, Organic Esters
  • Garment Type Rain Jacket
  • Size XL
  • Number of Outside Pockets 0
  • Front Closure Type Snap
  • Material SBR
  • Insulated for Cold Conditions No
  • Includes Hood Yes
  • Length 31 in
  • Includes Removable Liner No
  • Maximum Chest Size 54 in
  • Features Chemical Resistant
  • Cuff Style Open
  • Fabric Weight 14 oz
  • Seam Style Cemented, Vulcanized
  • Pays d’origine Colombia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande