!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S RAIN JACKET, FR, CSA, SZ 5XL/CHEST 74 IN/33 IN L, ORANGE, PU/NOMEX

MEN'S RAIN JACKET, FR, CSA, SZ 5XL/CHEST 74 IN/33 IN L, ORANGE, PU/NOMEX

TINGLEY

MEN'S RAIN JACKET, FR, CSA, SZ 5XL/CHEST 74 IN/33 IN L, ORANGE, PU/NOMEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S RAIN JACKET, FR, CSA, SZ 5XL/CHEST 74 IN/33 IN L, ORANGE, PU/NOMEX

MEN'S RAIN JACKET, FR, CSA, SZ 5XL/CHEST 74 IN/33 IN L, ORANGE, PU/NOMEX

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $303.64 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNGJ44129C5XL
  • N° de modèle du manufacturier J44129C-5X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # 939
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Informations sur le produit

This men's rain jacket is flame-resistant and made of 0.38-millimetre thick polyurethane with sealed seams and a Nomex lining. It is orange, size XXXXX-large, fits a 74-inch chest, and is 33 inches long. Included are two outside pockets and a front zipper closure. It has an ATPV rating of 11.0 calories per square centimetre and meets CSA Z96 standards.

Spécifications techniques

  • ItemFlame Resistant Rain Jacket
  • Closure TypeSnap
  • ColourOrange
  • Fabric Weight11.3 oz/sq yd
  • High-VisibilityYes
  • Includes HoodYes
  • Length33 in
  • Material CoatingPVC
  • Minimum Chest Size74 in
  • Number of Outside Pockets2
  • Size5XL
  • Thickness0.38 mm
  • Waist StyleAdjustable
  • ATPV Rating 11 cal/sq cm
  • Collar Style Hood-in-Collar
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Gender Men's
  • Hood Style Packable Hood in Collar
  • Includes Hood Drawstrings Yes
  • Material Non-Woven Nomex, PVC
  • Maximum Chest Size 74 in
  • Number of Inside Pockets 0
  • Seam Style Heat Sealed
  • Standards CSA Z96 Class 2 Level 2, ASTM F1891, ASTM F2733
  • Total Number of Pockets 2
  • Garment Type Rain Jacket
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande