!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S FR RAIN JACKET, REFLECTIVE, SZ M/CHEST 38 TO 40 IN/33 IN L, ORANGE, PVC/POLYESTER

MEN'S FR RAIN JACKET, REFLECTIVE, SZ M/CHEST 38 TO 40 IN/33 IN L, ORANGE, PVC/POLYESTER

VIKING

MEN'S FR RAIN JACKET, REFLECTIVE, SZ M/CHEST 38 TO 40 IN/33 IN L, ORANGE, PVC/POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S FR RAIN JACKET, REFLECTIVE, SZ M/CHEST 38 TO 40 IN/33 IN L, ORANGE, PVC/POLYESTER

MEN'S FR RAIN JACKET, REFLECTIVE, SZ M/CHEST 38 TO 40 IN/33 IN L, ORANGE, PVC/POLYESTER

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.85 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM6210J-MED
  • N° de modèle du manufacturier 6210J-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.99 lb

Informations sur le produit

This men's flame-resistant rain jacket is made of tough, 0.45-millimetre thick PVC with a polyester lining, and features a durable, double-welded seam for resistance to water, cold, oil, mildew, and chemicals. It is orange and designed with two-inch reflective safety stripes, a vented back, and a corduroy collar. This size medium jacket fits a 38- to 40-inch chest and is 33 inches in length.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • SizeM
  • Number of Outside Pockets0
  • Front Closure TypeSnap
  • MaterialPolyester, PVC
  • FeaturesTough 0.45mm PVC/Polyester/PVC material superior resistance to delamination, Excellent chemical protection against acids, animal fats, and motor oils, Good protection against foul weather wind, and cold protection, 100% Waterproof and windproof, Generously sized for working comfort, Double welded and stitched seams for durability
  • Coating MaterialPVC
  • Fabric Weight0.45mm
  • IncludesPrism Reflective Safety Strips
  • Seam StyleDouble Welded, Stitched
  • Wind-ResistantYes
  • Garment Type Jacket
  • Number of Inside Pockets 0
  • Colour Orange
  • Gender Men's
  • Includes Hood No
  • Thickness 0.45 mm
  • Collar Style Corduroy
  • Front Stripe Pattern Prism
  • Resists Acids, Animal Fats, Motor oils
  • Series Journeyman
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande