!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX HI-VIS GREEN RAIN JACKET, DETACHABLE HOOD, 2XL, SNAPS, POLYESTER/NYLON, 0.35 MM

UNISEX HI-VIS GREEN RAIN JACKET, DETACHABLE HOOD, 2XL, SNAPS, POLYESTER/NYLON, 0.35 MM

CONDOR

UNISEX HI-VIS GREEN RAIN JACKET, DETACHABLE HOOD, 2XL, SNAPS, POLYESTER/NYLON, 0.35 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX HI-VIS GREEN RAIN JACKET, DETACHABLE HOOD, 2XL, SNAPS, POLYESTER/NYLON, 0.35 MM

UNISEX HI-VIS GREEN RAIN JACKET, DETACHABLE HOOD, 2XL, SNAPS, POLYESTER/NYLON, 0.35 MM

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.20 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR4GE76
  • N° de modèle du manufacturier 4GE76
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.31 lb

Informations sur le produit

This unisex rain jacket with detachable hood is size XX-large regular and is green. It is made out of polyester with a nylon lining, and is high-visibility for added safety. It meets the standards for ANSI/ISEA 107-2010 Class 3. It also has snap closure, 0.35 mm thickness, and heat-welded seams.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • StyleCoat
  • Number of Inside Pockets0
  • ColourGreen
  • GenderUnisex
  • High-VisibilityYes
  • Insulated for Cold ConditionsNo
  • Includes HoodYes
  • Length50 in
  • Includes Removable LinerNo
  • Maximum Chest Size62 in
  • StandardsANSI/ISEA 107-2010 Class 3
  • Thickness0.35 mm
  • ResistsAcids, Alcohols, Alkalis, Salts, Soil
  • Size-Body TypeRegular
  • Garment Type Rain Coat
  • Size 2XL
  • Number of Outside Pockets 2
  • Front Closure Type Snap
  • Material Polyester
  • ANSI Class 2
  • Back Stripe Pattern U
  • Hood Style Detachable
  • Length Type Calf
  • Includes Lining Yes
  • Lining Material Nylon
  • Cuff Style Snap Closure
  • Includes 2 Pockets
  • Seam Style Heat Welded
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande