!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAIN JACKET,ORANGE,5 FT 9 IN,S

RAIN JACKET,ORANGE,5 FT 9 IN,S

HELLY HANSEN

RAIN JACKET,ORANGE,5 FT 9 IN,S close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAIN JACKET,ORANGE,5 FT 9 IN,S

RAIN JACKET,ORANGE,5 FT 9 IN,S

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $175.19 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HLH70261260S
  • N° de modèle du manufacturier 70261-260-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.601 lb

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • StyleRain Jacket
  • Number of Outside Pockets2
  • Front Closure TypeStorm Flap
  • High-VisibilityYes
  • Includes HoodYes
  • Length5 ft 9 in
  • FeaturesAdjustable Waist
  • Cuff StyleClip
  • Collar StyleHigh
  • ResistsWaterproof
  • Sleeve Length33 in
  • Wrist ClosureAdjustable Snap
  • Garment Type Rain Jacket
  • Size S
  • Colour Orange
  • Material Polyester
  • CSA Class 2
  • Hood Style Packable with Draw Cord Adjustment at Front
  • Maximum Chest Size 36 1/4 in
  • Standards CSA Z96-2015:Class 2 Level 2
  • Coating Material PU
  • Fabric Weight 170 gsm
  • Series 70261
  • Wind-Resistant Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande