!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAIN JACKET WITH DETACHABLE HOOD, JACKET, M, YELLOW, SNAP, SNAP-ON HOOD

RAIN JACKET WITH DETACHABLE HOOD, JACKET, M, YELLOW, SNAP, SNAP-ON HOOD

CONDOR

RAIN JACKET WITH DETACHABLE HOOD, JACKET, M, YELLOW, SNAP, SNAP-ON HOOD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAIN JACKET WITH DETACHABLE HOOD, JACKET, M, YELLOW, SNAP, SNAP-ON HOOD

RAIN JACKET WITH DETACHABLE HOOD, JACKET, M, YELLOW, SNAP, SNAP-ON HOOD

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.19 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR4PCJ9
  • N° de modèle du manufacturier 4PCJ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.23 lb

Informations sur le produit

This unisex rain jacket with detachable hood is size medium and is yellow. It is made out of nylon/polyurethane with a nylon lining. It also has snap closure, 0.25 mm thickness, and heat-welded seams.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • StyleJacket
  • Number of Inside Pockets0
  • ColourYellow
  • GenderUnisex
  • High-VisibilityNo
  • Back Stripe PatternNone
  • Hood StyleDetachable
  • Length TypeHip
  • Includes LiningYes
  • Lining MaterialNylon
  • Thickness0.25 mm
  • ResistsWater
  • Garment Type Rain Jacket
  • Size M
  • Number of Outside Pockets 0
  • Front Closure Type Snap
  • Material Nylon, Polyurethane
  • Insulated for Cold Conditions No
  • Includes Hood Yes
  • Length 30 1/2 in
  • Includes Removable Liner No
  • Maximum Chest Size 52 in
  • Cuff Style Elastic
  • Includes Detachable Hood
  • Seam Style Heat Welded
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande