Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This unisex J22208 green rain jacket is size Large and is made out of nylon and polyurethane. It meets the standards for ASTM E96. It includes full cut shoulder with 90 Degrees sleeve and features 2 mil thick exterior coating, and storm fly front seals.
Spécifications techniques
ItemRain Jacket
StyleJacket
Number of Inside Pockets0
ColourGreen
GenderUnisex
High-VisibilityNo
Back Stripe PatternNone
Hood StyleNone
Length TypeHip
Includes LiningYes
Lining MaterialPolyurethane
StandardsASTM E96
Thickness10 mm
Coating MaterialPolyurethane
Front Stripe PatternNone
Minimum Chest Size60 in
Seam StyleHeat Sealed
Sleeve Length36 in
Garment TypeRain Jacket
Size4XL
Number of Outside Pockets0
Front Closure TypeSnap
MaterialNylon, Polyurethane
Insulated for Cold ConditionsNo
Includes HoodNo
Length32 in
Includes Removable LinerNo
Maximum Chest Size62 in
Features2 mil Exterior Coating, Storm Fly Front Seals
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $92.10
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: