!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX IRON EAGLE RAIN JACKET, GOLD, 2XL, NYLON/PUR, RESISTS: ABRASION/OIL/RAIN/MILDEW

UNISEX IRON EAGLE RAIN JACKET, GOLD, 2XL, NYLON/PUR, RESISTS: ABRASION/OIL/RAIN/MILDEW

TINGLEY

UNISEX IRON EAGLE RAIN JACKET, GOLD, 2XL, NYLON/PUR, RESISTS: ABRASION/OIL/RAIN/MILDEW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX IRON EAGLE RAIN JACKET, GOLD, 2XL, NYLON/PUR, RESISTS: ABRASION/OIL/RAIN/MILDEW

UNISEX IRON EAGLE RAIN JACKET, GOLD, 2XL, NYLON/PUR, RESISTS: ABRASION/OIL/RAIN/MILDEW

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNGJ22208-2XL
  • N° de modèle du manufacturier J22208-2X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes0
  • CouleurOr
  • GenreUnisexe
  • Haute visibilitéNon
  • Motif du dosAucun
  • Style de la capucheDétachable
  • Type de longueurHanche
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublurePolyuréthane
  • NormesASTM E96
  • Épaisseur0,25 mm
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Motif de la bande frontaleAucun
  • Taille de poitrine minimale52 po
  • Style de coutureScellé par recouvrement
  • Longueur de manche35 1/2 po
  • Type de vêtement Veste
  • Taille 2TG
  • Nb de poches externes 0
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Matériau Nylon, polyuréthane
  • Isolation pour le froid Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 32 po
  • Doublure amovible incluse Non
  • Taille de poitrine maximale 62 po
  • Caractéristiques Forte protection, confort léger, extrêmement confortable, flexible, durabilité pour résister aux graisses, aux huiles, aux goudrons de pin, à l'essence, aux graisses et à une variété d'autres produits chimiques, idéal pour les conditions de travail les plus difficiles
  • Style de manchette Ouverte
  • Type ANSI Non évalué
  • Poids du tissu 5,5 oz/vg²
  • Comprend Angle de 90 degrés entre les manches et le corps et poignets de manches effilés
  • Résistance Abrasion, huile, pluie, moisissure
  • Série Iron Eagle
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande