!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAIN JACKET,GREEN,SZ 3XL

RAIN JACKET,GREEN,SZ 3XL

VIKING

RAIN JACKET,GREEN,SZ 3XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAIN JACKET,GREEN,SZ 3XL

RAIN JACKET,GREEN,SZ 3XL

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.62 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM3150JXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 3150J-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • StyleRain Jacket
  • Number of Outside Pockets2
  • Front Closure TypeSnap
  • Insulated for Cold ConditionsYes
  • Maximum Chest Size54 in
  • Cuff StyleClip
  • Fabric Weight5 oz/sq yd
  • ResistsWater, Wind
  • Series3150J
  • Wind-ResistantYes
  • Garment Type Rain Jacket
  • Size 3XL
  • Colour Green
  • Material Polyester
  • Includes Hood Yes
  • Features Drop Back
  • Coating Material Polyurethane
  • Minimum Chest Size 52 in
  • Seam Style Heat Sealed, Stitched
  • Sleeve Length 38 1/4 in
  • Wrist Closure Snaps
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande