!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX RAIN BIB OVERALLS, POLYURETHANE, L, GOLD, 30 X 42, 12 MIL, BUCKLE

UNISEX RAIN BIB OVERALLS, POLYURETHANE, L, GOLD, 30 X 42, 12 MIL, BUCKLE

TINGLEY

UNISEX RAIN BIB OVERALLS, POLYURETHANE, L, GOLD, 30 X 42, 12 MIL, BUCKLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX RAIN BIB OVERALLS, POLYURETHANE, L, GOLD, 30 X 42, 12 MIL, BUCKLE

UNISEX RAIN BIB OVERALLS, POLYURETHANE, L, GOLD, 30 X 42, 12 MIL, BUCKLE

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.49 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNGO22007LG
  • N° de modèle du manufacturier O22007-LG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This unisex O22007 Gold rain bib overall is size large and is made out of polyurethane. It meets the standards for ASTM E96. It includes premium Snap-Lock suspender buckles and features 2 mil thick exterior coating, sleek coating is easy to decontaminate and provides great liquid shedding characteristics.

Spécifications techniques

  • ItemRain Bib Overall
  • MaterialPolyurethane
  • SizeL
  • ColourGold
  • Maximum Waist Size42 in
  • ANSI TypeUnrated
  • Number of Outside Pockets0
  • Lining MaterialNylon
  • Fabric Weight5.5 oz/sq yd
  • Fly Closure TypeNone
  • Insulated for Cold ConditionsNo
  • Waist ClosurePull On
  • Will Fit Over BootsYes
  • Coating MaterialPolyurethane
  • Includes SuspendersYes
  • Pass Through PocketsNo
  • Seam StyleHeat Sealed
  • Style Rain Bib Overall
  • Gender Unisex
  • Size-Body Type Regular
  • Inseam 30 in
  • High-Visibility No
  • Number of Inside Pockets 0
  • Includes Lining Yes
  • Ankle Type Cuff
  • Thickness 12 mm
  • Standards ASTM E96
  • Reflective Stripe Border Type None
  • Leg Fit Straight
  • Includes Premium Snap-Lock Suspender Buckles
  • Features 2 mil Exterior Coating, Sleek Coating is Easy to Decontaminate and Provides Great Liquid Shedding Characteristics
  • Minimum Waist Size 40 in
  • Resists Abrasion, Alkalis, Hydrocarbon Oils, Mildew, Organic Acids, Organic Solvents, Salts, Snag
  • Series O22007
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande