!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BIB PANT, ORANGE, L, KEVLAR, NOMEX, HIGH-VISIBILITY, RESISTS: ARC AND FLAME

BIB PANT, ORANGE, L, KEVLAR, NOMEX, HIGH-VISIBILITY, RESISTS: ARC AND FLAME

PIONEER

BIB PANT, ORANGE, L, KEVLAR, NOMEX, HIGH-VISIBILITY, RESISTS: ARC AND FLAME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BIB PANT, ORANGE, L, KEVLAR, NOMEX, HIGH-VISIBILITY, RESISTS: ARC AND FLAME

BIB PANT, ORANGE, L, KEVLAR, NOMEX, HIGH-VISIBILITY, RESISTS: ARC AND FLAME

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.44 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JRVP162-041LGE
  • N° de modèle du manufacturier V2448450-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This orange bib pant is size large and is made out of Kevlar and Nomex. It meets the standards for CSA Z96-09/ANSI 107 Class 3, s ASTM F1891-06, NFPA 70E-12, CSA Z462-12, CGSB 155.20, 2000 and has high-visibility attributes. It features Startech fire-resistant reflective tape, durable reinforced waist ties for snug fit, and an adjustable spreader bar at the back.

Spécifications techniques

  • ItemRain Bib Overall
  • SizeL
  • High-VisibilityYes
  • ANSI Class3
  • StandardsCSA Z96-09/ANSI 107 Class 3, s ASTM F1891-06, NFPA 70E-12, CSA Z462-12, CGSB 155.20, 2000
  • Will Fit Over BootsYes
  • FeaturesStarTech FR Reflective Tape, Durable Reinforced Waist Ties For Snug Fit, Adjustable Spreader Bar At Back
  • ResistsArc and Flame
  • Material Kevlar, Nomex
  • Colour Orange
  • CSA Class Class 2
  • Fabric Weight 8 oz/sq yd
  • Leg Fit Roomy
  • Coating Material PVC
  • Includes Suspenders Yes
  • Garment Type Overall

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande