!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAIN BIB OVERALLS, NYLON/POLYURETHANE, 4XL, YELLOW, 33 X 63

RAIN BIB OVERALLS, NYLON/POLYURETHANE, 4XL, YELLOW, 33 X 63

CONDOR

RAIN BIB OVERALLS, NYLON/POLYURETHANE, 4XL, YELLOW, 33 X 63 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAIN BIB OVERALLS, NYLON/POLYURETHANE, 4XL, YELLOW, 33 X 63

RAIN BIB OVERALLS, NYLON/POLYURETHANE, 4XL, YELLOW, 33 X 63

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.30 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP4PCL3
  • N° de modèle du manufacturier 4PCL3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.51 lb

Informations sur le produit

This men's yellow rain bib overall is size XXXX-large and is made out of nylon and polyurethane. It meets the standards for ANSI/ISEA 107-2015 Class E. It includes knee patches and features cold weather resistance and wind resistance.

Spécifications techniques

  • ItemRain Bib Overall
  • MaterialNylon, Polyurethane
  • Size4XL
  • ColourYellow
  • Maximum Waist Size63 in
  • Number of Inside Pockets0
  • Includes LiningNo
  • Ankle TypeSnap
  • Thickness0.25 mm
  • StandardsANSI/ISEA 107-2015 Class E, not FR
  • Leg FitStraight
  • IncludesKnee Patches
  • ResistsWater
  • Style Rain Bib Overall
  • Gender Men's
  • Size-Body Type Regular
  • Inseam 33 in
  • High-Visibility No
  • Number of Outside Pockets 0
  • Lining Material Nylon
  • Fabric Weight 230 g/sq m
  • Fly Closure Type None
  • Insulated for Cold Conditions No
  • Will Fit Over Boots No
  • Features Cold Weather, Wind Resistant
  • Seam Style Heat Welded
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande