!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANDAL RAIN BIB OVERALLS, POLYESTER, 2XL, YELLOW, 34 X 41, PULL ON

MANDAL RAIN BIB OVERALLS, POLYESTER, 2XL, YELLOW, 34 X 41, PULL ON

HELLY HANSEN

MANDAL RAIN BIB OVERALLS, POLYESTER, 2XL, YELLOW, 34 X 41, PULL ON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANDAL RAIN BIB OVERALLS, POLYESTER, 2XL, YELLOW, 34 X 41, PULL ON

MANDAL RAIN BIB OVERALLS, POLYESTER, 2XL, YELLOW, 34 X 41, PULL ON

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.75 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HLH70529-310-2XL
  • N° de modèle du manufacturier 70529-310-2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Spécifications techniques

  • ItemRain Bib Overall
  • MaterialPolyester
  • Size2XL
  • ColourYellow
  • Maximum Waist Size41 in
  • ANSI TypeUnrated
  • Number of Outside Pockets0
  • Lining MaterialPolyester, PVC
  • Fabric Weight410 g/sq m
  • Fly Closure TypeNone
  • Insulated for Cold ConditionsYes
  • Waist ClosurePull On
  • Will Fit Over BootsYes
  • Temperature RatingNot Rated
  • FeaturesAdjustable Elastic Suspenders, Push Button Adjustment At Hem
  • Maximum Chest Size48 1/2 in
  • ResistsMildew, Oil, Water
  • Series70529
  • Style Rain Bib Overall
  • Gender Men's
  • Size-Body Type Regular
  • Inseam 34 in
  • High-Visibility No
  • Number of Inside Pockets 1
  • Includes Lining Yes
  • Ankle Type Cuff
  • Thickness 35 mm
  • Standards EN 343 3:1
  • Reflective Stripe Border Type None
  • Leg Fit Straight
  • Includes Elastic Suspenders
  • Coating Material PVC
  • Includes Suspenders Yes
  • Minimum Waist Size 39 in
  • Seam Style Welded
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande