!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAIN BIB OVERALL,POLYURETHANE,BLUE,3XL

RAIN BIB OVERALL,POLYURETHANE,BLUE,3XL

TINGLEY

RAIN BIB OVERALL,POLYURETHANE,BLUE,3XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAIN BIB OVERALL,POLYURETHANE,BLUE,3XL

RAIN BIB OVERALL,POLYURETHANE,BLUE,3XL

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.49 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG493Z10
  • N° de modèle du manufacturier O22001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Spécifications techniques

  • ItemRain Bib Overall
  • MaterialPolyurethane
  • Size3XL
  • ColourBlue
  • Maximum Waist Size54 in
  • Number of Inside Pockets0
  • Includes LiningYes
  • Ankle TypeOpen
  • Thickness10 mil
  • StandardsASTM E96
  • Reflective Stripe Border TypeNone
  • Leg FitStraight Leg
  • Coating MaterialPolyurethane
  • Includes SuspendersYes
  • Minimum Chest Size52 in
  • Pass Through PocketsNo
  • Seam StyleHeat Sealed
  • Style Rain Bib Overall
  • Gender Men's
  • Size-Body Type Regular
  • Inseam 32 in
  • High-Visibility No
  • Number of Outside Pockets 0
  • Lining Material Nylon
  • Fabric Weight 5.5 oz/sq yd
  • Fly Closure Type None
  • Insulated for Cold Conditions No
  • Waist Closure Pull On
  • Will Fit Over Boots Yes
  • Features 2 mil Exterior Coating, Sleek Coating is Easy to Decontaminate and Provides Great Liquid Shedding Characteristics
  • Maximum Chest Size 54 in
  • Minimum Waist Size 52 in
  • Resists Abrasion, Alkalis, Hydrocarbon Oils, Mildew, Organic Acids, Organic Solvents, Salts, Snag
  • Series O22001
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande