!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANDING DISC, QUICK-CHANGE, P240 GRIT, 2 IN, ALUMINUM OXIDE

SANDING DISC, QUICK-CHANGE, P240 GRIT, 2 IN, ALUMINUM OXIDE

3M

SANDING DISC, QUICK-CHANGE, P240 GRIT, 2 IN, ALUMINUM OXIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANDING DISC, QUICK-CHANGE, P240 GRIT, 2 IN, ALUMINUM OXIDE

SANDING DISC, QUICK-CHANGE, P240 GRIT, 2 IN, ALUMINUM OXIDE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.98 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMAB11419
  • N° de modèle du manufacturier AB11419
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

This quick-change sanding disc is two inches in diameter sanding and has P240 grit aluminum oxide abrasive with YF-weight polyester backing that is water-resistant. This roll-on disc is perfect for use in welding, metalworking, and in maintenance, repairs, and operations. It can be run wet or dry and is resin-bonded for heat resistance. This sanding disc can withstand grinding speeds up to 25,000 RPM.

Spécifications techniques

  • ItemQuick Change Sanding Disc
  • Abrasive MaterialAluminum Oxide
  • Backing WeightXF
  • GradeVery Fine
  • Overall Diameter2 in
  • Series361F
  • Resistance PropertiesHeat
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Polyester
  • Coating Coverage Closed
  • Grit P240
  • Quick Change System TR
  • Maximum Operating Speed 20,000 RPM
  • Colour Green
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande