!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORROSION-RESISTANT MODULAR ALUMINUM GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 500 LB LOAD CAPACITY

CORROSION-RESISTANT MODULAR ALUMINUM GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 500 LB LOAD CAPACITY

MAGLINER

CORROSION-RESISTANT MODULAR ALUMINUM GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 500 LB LOAD CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CORROSION-RESISTANT MODULAR ALUMINUM GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 500 LB LOAD CAPACITY

CORROSION-RESISTANT MODULAR ALUMINUM GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 500 LB LOAD CAPACITY

MAGLINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $398.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG8UMK9
  • N° de modèle du manufacturier HMK111AA4
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.7 lb

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Hand Truck
  • Nose Plate Depth7 1/2 in
  • Type de bavetteDroite, ouverte
  • Frame TypeFlat Back
  • Type de roue montée sur essieuPneumatique
  • ColourGrey
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalierNon
  • Overall Height48 in
  • Load Capacity 500 lb
  • Nose Plate Width 14 in
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Comprend des ailes de roue Avec garde-boue
  • Assemblage Unassembled
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Overall Depth 22 1/2 in
  • Overall Width 20 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande