!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUMP,SEWAGE,1 HP,8.9 A

PUMP,SEWAGE,1 HP,8.9 A

ZOELLER

PUMP,SEWAGE,1 HP,8.9 A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PUMP,SEWAGE,1 HP,8.9 A

PUMP,SEWAGE,1 HP,8.9 A

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,409.39 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4NW31
  • N° de modèle du manufacturier E284
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1632
  • Poids à l’expédition 84.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemSewage Ejector Pump
  • Rated Voltage230V AC
  • Amps8.90
  • Body MaterialCast Iron
  • Shaft Seal Material - PumpsCarbon, Ceramic
  • Switch Electrical ConnectionNo Switch Included
  • Off Point5 1/4 in
  • Flow Rate @ 15 Ft. of Head133 gpm
  • Flow Rate @ 40 Ft. of Head106
  • Max. Diameter Solids2 in
  • Body Dia.13 9/16 in
  • Cord Length15 ft
  • Max. Liquid Temp.104 Degrees F
  • Duty CycleContinuous
  • RPM1,750 RPM
  • Manufacturers Warranty Length1 yr
  • HP 1
  • Phase - Pumps 1
  • Motor Type Hermetically-sealed, Oil-filled
  • Impeller Material Cast Iron
  • Switch Actuation No Switch Included
  • On Point 15 1/4 in
  • Flow Rate @ 10 Ft. of Head 157 gpm
  • Flow Rate @ 20 Ft. of Head 106 gpm
  • Flow Rate @ 60 Ft. of Head 106
  • Min. Sump Pit Dia. 24 in
  • Overall Height 21 1/16 in
  • Discharge 3 in FNPT
  • Max. Head 35 ft
  • Thermal Protection Yes
  • Agency Compliance UL Listed, CSA Certified
  • Nominal Voltage 220V AC
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande