!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUMP DIAPHRAGM 115 VAC

PUMP DIAPHRAGM 115 VAC

SHURFLO

PUMP DIAPHRAGM 115 VAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PUMP DIAPHRAGM 115 VAC

PUMP DIAPHRAGM 115 VAC

SHURFLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $366.75 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4UN55
  • N° de modèle du manufacturier 8000-813-238
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1645
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Spécifications techniques

  • ItemElectric Sprayer Pump
  • Housing Material - PumpsNylon
  • Max. Flow1.6 gpm
  • Voltage - Pumps120V AC
  • Check ValveViton(R)
  • Pressure Off100
  • Width (In.)3.28
  • Prime in Feet8
  • GPM @ 20 PSI1.26
  • Self-PrimingYes
  • Diaphragm DesignThree Chamber
  • Inlet/Outlet 3/8" FNPT
  • Max. Temp - Pumps 130 Degrees F
  • Max. Pressure - Pumps 100 psi
  • Diaphragm Material Santoprene(R)
  • Pressure On 85
  • Length (In.) 8.38
  • Height (In.) 4.11
  • GPM @ 0 PSI 1.6
  • GPM @ 40 PSI 1.10
  • Pressure Switch Operates on Demand
  • Agency Compliance UL Recognized Component for Canada and US
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande