!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PSA KITTG SHT XLINK 3/8INX24INX24IN

PSA KITTG SHT XLINK 3/8INX24INX24IN

CLARK FOAM

PSA KITTG SHT XLINK 3/8INX24INX24IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PSA KITTG SHT XLINK 3/8INX24INX24IN

PSA KITTG SHT XLINK 3/8INX24INX24IN

CLARK FOAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.98 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CFM1001331
  • N° de modèle du manufacturier 1001331
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ItemPolyethylene Sheet
  • GradeStandard
  • Cell TypeClosed Cell
  • Length24 in
  • Width24 in
  • Thickness3/8 in
  • Firmness @ 25% Deflection14 psi
  • Adhesive TypeAcrylic
  • Tensile Strength85 psi
  • Maximum Temperature225 Degrees F
  • Maximum Adhesive Temperature230 Degrees F
  • TextureSmooth
  • Abrasion ResistanceExcellent
  • Chemical ResistanceGood
  • Weather ResistanceGood
  • FlexibilityPoor
  • Material Polyethylene
  • Shape Sheet
  • Colour Black
  • Length Tolerance +/-1.00 in
  • Width Tolerance +/-1.000 in
  • Thickness Tolerance +/-0.0625 in
  • Backing Type Adhesive
  • Number of Adhesive Sides 1
  • Minimum Temperature -40 Degrees F
  • Minimum Adhesive Temperature -30 Degrees F
  • Density 4 lb/cu ft
  • Compression Set 12 %
  • Oil Resistance Good
  • Water Resistance Good
  • Standards MVSS302
  • Material Skin None
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande