!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRY BAR DOLLY, 4,250 LB LOAD CAPACITY, 72 IN HANDLE L, 3 IN NOSE PLATE D, BEVELED

PRY BAR DOLLY, 4,250 LB LOAD CAPACITY, 72 IN HANDLE L, 3 IN NOSE PLATE D, BEVELED

APPROVED VENDOR

PRY BAR DOLLY, 4,250 LB LOAD CAPACITY, 72 IN HANDLE L, 3 IN NOSE PLATE D, BEVELED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRY BAR DOLLY, 4,250 LB LOAD CAPACITY, 72 IN HANDLE L, 3 IN NOSE PLATE D, BEVELED

PRY BAR DOLLY, 4,250 LB LOAD CAPACITY, 72 IN HANDLE L, 3 IN NOSE PLATE D, BEVELED

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $513.42 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3KNA4
  • N° de modèle du manufacturier 3KNA4
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.0 lb

Informations sur le produit

This pry bar dolly measures 10 3/4 inch width x 72 inch length, and is brown/green. It is made out of wood. In addition, it has a 4,250-pound load capacity and weighs 31 pounds. It also features beveled nose iron.

Spécifications techniques

  • ItemPry Bar Dolly
  • Frame MaterialWood
  • Nose Plate Width5 in
  • Handle MaterialWood
  • Nose Plate ProfileBevelled
  • Nose Plate FinishPowder Coated
  • ColourBrown, Green
  • Wheel Diameter5 in
  • Wheel TypeSolid
  • Wheel BearingsPlain
  • Overall Width10 3/4 in
  • FeaturesBeveled Nose Iron
  • Load Capacity 4,250 lb
  • Nose Plate Depth 3 in
  • Handle Length 72 in
  • Nose Plate Type Straight
  • Nose Plate Material Iron
  • Nose Plate Thickness 1/2 in
  • Includes Foot Assist Without Foot Assist
  • Wheel Width 1 1/2 in
  • Wheel/Tread Material Steel
  • Overall Length 72 in
  • Non-Marking Axle-Mounted Wheels Non-Marking Axle-Mounted Wheels
  • Weight 31 lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande