!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRTBL GREASE PUMP,120 LBS. DRUM,7200 PSI

PRTBL GREASE PUMP,120 LBS. DRUM,7200 PSI

LIQUIDYNAMICS INC.

PRTBL GREASE PUMP,120 LBS. DRUM,7200 PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRTBL GREASE PUMP,120 LBS. DRUM,7200 PSI

PRTBL GREASE PUMP,120 LBS. DRUM,7200 PSI

LIQUIDYNAMICS INC.

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,783.97 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6ANR2
  • N° de modèle du manufacturier 13051T-S1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.31 lb

Spécifications techniques

  • ItemPortable Grease Pump with Gun
  • Fits Container Size120 lb./16 gal. Drum
  • Pump Ratio60:1
  • Max. Pressure7200 psi
  • Grease TypeNLGI 1 & 2
  • MaterialMachined Steel and Aluminum Components with Buna N Seals
  • Tube Dia.1-1/4"
  • FeaturesSystem Features High Ratio 60:1 Pump for Improved Performance When Pumping Thick and Tacky Greases. A High Efficiency Follower Plate Using Double 'O' Ring Seals at the Pump Shaft Eliminates Pump Cavitation and Minimizes Residual Grease at the Bottom of the Container.
  • Air Motor Size 3-1/2"
  • Volume per Minute 48 oz
  • Consumption @ 100 PSI 12 cfm
  • Air Inlet 1/4" NPTF
  • Hose Length 12-ft. hose
  • Drum Cover Dia. 15-1/4"
  • Application Portable greasing of automobiles, trucks, and machinary via grease fittings and/or direct application
  • Includes Drum Cover, Follower Plate, 1/4" x 12" High Pressure Hose 'Z' Swivel and Grease Control Handle with Rigid Spout, Four Jaw Coupler and Two-Wheel Cart.
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande