!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTIVE CASE, AIR, NO FOAM, CARRY ON, YELLOW, 18 19/32 X 14 13/32 X 6 19/64 IN, NK-7 RESIN

PROTECTIVE CASE, AIR, NO FOAM, CARRY ON, YELLOW, 18 19/32 X 14 13/32 X 6 19/64 IN, NK-7 RESIN

NANUK CASES

PROTECTIVE CASE, AIR, NO FOAM, CARRY ON, YELLOW, 18 19/32 X 14 13/32 X 6 19/64 IN, NK-7 RESIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTIVE CASE, AIR, NO FOAM, CARRY ON, YELLOW, 18 19/32 X 14 13/32 X 6 19/64 IN, NK-7 RESIN

PROTECTIVE CASE, AIR, NO FOAM, CARRY ON, YELLOW, 18 19/32 X 14 13/32 X 6 19/64 IN, NK-7 RESIN

NANUK CASES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.50 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PTS923-0004
  • N° de modèle du manufacturier 923S-001YL-0A0
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Informations sur le produit

This yellow protective air case without foam has a folding handle with a foam grip and two wheels. It is made of lightweight NK-7 resin with a water- and air-tight O-ring. Its overall outside dimensions are 18 19/32 length x 14 13/32 width x 6 19/64 inches depth. This case is approved by airlines as a carry-on.

Spécifications techniques

  • ItemCase
  • ColourYellow
  • Includes Foam InsertYes
  • Inside Length16 7/10 in
  • Lid Depth1 4/5 in
  • Maximum Operating Temperature140 Degrees F
  • Number of Latches2
  • Overall Depth6 3/10 in
  • Overall Width14 2/5 in
  • StandardsASTM D-4169 DC-18, ASTM D-4169 DC-18, ASTM D-4169 DC-18, ATA 300 Category 1, IP6X, IPX7, MIL-STD-810F, NK-7
  • Foam MaterialPolyurethane
  • Number of Handles1
  • Padlock Hole Diameter1/3 in
  • Series909
  • Bottom Depth 3 3/5 in
  • Foam Design Polyurethane Foam Insert
  • Inside Depth 5 2/5 in
  • Inside Width 11 3/10 in
  • Material Lightweight NK-7 Resin
  • Minimum Operating Temperature -20.2 Degrees F
  • Number of Wheels 0
  • Overall Length 18 3/5 in
  • IP/NEMA Rating IP6X, IPX7
  • Weight 5.9 lb
  • Number of Compartments 1
  • Number of Padlock Holes 2
  • Resistant To Drop, Dust, Impact, Water
  • Volume Capacity 16.7 L
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande