!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTIVE CASE, 9¼ IN X 13¾ IN X 6¼ IN INSIDE, PICK AND PLUCK, BLACK, 4 LB W

PROTECTIVE CASE, 9¼ IN X 13¾ IN X 6¼ IN INSIDE, PICK AND PLUCK, BLACK, 4 LB W

NANUK CASES

PROTECTIVE CASE, 9¼ IN X 13¾ IN X 6¼ IN INSIDE, PICK AND PLUCK, BLACK, 4 LB W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTIVE CASE, 9¼ IN X 13¾ IN X 6¼ IN INSIDE, PICK AND PLUCK, BLACK, 4 LB W

PROTECTIVE CASE, 9¼ IN X 13¾ IN X 6¼ IN INSIDE, PICK AND PLUCK, BLACK, 4 LB W

NANUK CASES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.43 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PTS915-1001
  • N° de modèle du manufacturier 915S-010BK-0A0
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemProtective Case
  • Closure TypeLatches: Padlock
  • Foam DesignPick and Pluck
  • Includes Foam InsertYes
  • Inside Length13 3/4 in
  • Lid Depth2 1/8 in
  • Maximum Operating Temperature140 Degrees F
  • Number of Latches2
  • Overall Depth6 3/4 in
  • Overall Width12 1/8 in
  • IP/NEMA RatingIPX7: IP6X
  • Weight4 lb
  • Foam MaterialPolyurethane
  • Number of Compartments1
  • Padlock Hole Diameter5/16 in
  • Resistant ToDust, Impact, Shock, Water
  • StackableYes
  • Bottom Depth 4 1/8 in
  • Colour Black
  • Handle Style Folding
  • Inside Depth 6 1/4 in
  • Inside Width 9 1/4 in
  • Material Plastic
  • Minimum Operating Temperature -20 Degrees F
  • Number of Wheels 0
  • Overall Length 15 3/4 in
  • Weight Capacity 17 lb
  • Standards ATA 300 (Impact Test), ASTM D4169 (Falling Rain-Vibration-Drop Tests), Mil-STD-810F (Immersion Test), IP 67 (Ingress Protection Tests-Dust and Immersion). Meets Airline Carry-On Regulations
  • Finish Unfinished
  • Mobility Stationary
  • Number of Padlock Holes 2
  • Pressure Valve Type Automatic
  • Series 915
  • Volume Capacity 0.46 cu ft
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande