!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRIMER, FLAT, INTERIOR/EXTERIOR, WHITE, 3.7 L, ALKYD/SOLVENT

PRIMER, FLAT, INTERIOR/EXTERIOR, WHITE, 3.7 L, ALKYD/SOLVENT

RUST-OLEUM

PRIMER, FLAT, INTERIOR/EXTERIOR, WHITE, 3.7 L, ALKYD/SOLVENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRIMER, FLAT, INTERIOR/EXTERIOR, WHITE, 3.7 L, ALKYD/SOLVENT

PRIMER, FLAT, INTERIOR/EXTERIOR, WHITE, 3.7 L, ALKYD/SOLVENT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.70 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $358.20

Conformité et restrictions

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM256184
  • N° de modèle du manufacturier 256184
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

This is a flat, white primer with a solvent base and an alkyd resin. This primer is for interior and exterior use and should be applied in temperatures between 40 and 90 degrees Fahrenheit. This primer comes in a 3.7-litre container and will cover 400 square feet. Apply using a brush, a roll, or a spray method. Dry time for this paint is 35 minutes, and recoat dry time is two hours. Depending on conditions, this primer will cure completely in four to seven days.

Spécifications techniques

  • ItemPrimer
  • Resin TypeAlkyd
  • Container Size946 mL
  • Dry Time1 hr
  • Application MethodBrush, Roll, Spray
  • VOC ContentLess than 350 g/L
  • Colour Family White
  • Colour White
  • Base Type Oil
  • Sub Brand Zinsser
  • Features Best Exterior Wood Sealer, Blocks Cedar and Redwood Bleed, Seals Water, Smoke and Nicotine Stains, Sticks To All Surfaces Without Sanding
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande