!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSURE GAUGE ,2 DIAL SIZE,BACK

PRESSURE GAUGE ,2 DIAL SIZE,BACK

WIKA

PRESSURE GAUGE ,2 DIAL SIZE,BACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRESSURE GAUGE ,2 DIAL SIZE,BACK

PRESSURE GAUGE ,2 DIAL SIZE,BACK

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.67 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG442Y58
  • N° de modèle du manufacturier 1131320160B
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ItemCommercial Pressure Gauge
  • Accuracy+/-3-2-3%
  • Process Connection TypeNPT
  • Lens MaterialPlastic
  • Field FillableNo
  • Case ColourBlack
  • Primary Pressure Range0 to 160
  • Dial ColourWhite
  • Liquid-Filled CaseYes
  • Panel-MountableNo
  • Socket MaterialBrass
  • Accuracy GradeASME B40.100 Grade B
  • ApplicationCompressors, Hydraulics, Marine, Pumps
  • Accuracy ScaleMid-Scale
  • Blowout Safety BackNo
  • Case Depth29 mm
  • Cleaned for Oxygen ServiceNo
  • Freeze Resistant MovementNo
  • IncludesVent Plug
  • Includes Mounting HardwareNo
  • Manufacturer Warranty Length1 yr
  • Non-SparkingNo
  • Pointer MaterialABS
  • Primary Scale Minor Graduations20
  • Scale TypeDual
  • Secondary Scale UnitskPa
  • StandardsEN 837-1
  • Nominal Dial Size 2 in
  • Gauge Case Material ABS
  • Process Connection Gender Male
  • Process Connection Size 1/4 in
  • Process Connection Location Center Back
  • IP/NEMA Rating IP65
  • Dry Dampening Feature None
  • Pressure Gauge Type General Purpose Dial Pressure Gauge
  • Gauge Case Liquid Glycerin
  • Compatible Process Media Liquids and Gases
  • Sensor Material Bronze
  • Series 113.13
  • Primary Scale Units psi
  • Ambient Operating Temperature Range -4 Degrees to 140 Degrees F (-20 Degrees to 60 Degrees C)
  • Case Construction Welded Joint
  • Case Diameter 51 mm
  • Dial Face Material ABS
  • Hazardous Location Rating Not Rated
  • Includes Calibration Certificate No
  • Includes Vent Plug Yes
  • Mounting Type Stem-Mount
  • Pointer Colour Black
  • Pressure Range Type Pressure
  • Primary Scale Numeric Increments 20
  • Secondary Pressure Range 0 to 1,100 kPa
  • Sensor Type Bourdon Tube
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande