!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSURE GAUGE,2 1/2 IN,100 PSI,SS,

PRESSURE GAUGE,2 1/2 IN,100 PSI,SS,

APPROVED VENDOR

PRESSURE GAUGE,2 1/2 IN,100 PSI,SS, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRESSURE GAUGE,2 1/2 IN,100 PSI,SS,

PRESSURE GAUGE,2 1/2 IN,100 PSI,SS,

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.11 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGF4FMN3
  • N° de modèle du manufacturier 4FMN3
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ItemCommercial Pressure Gauge
  • Accuracy+/-3-2-3%
  • Process Connection TypeNPT
  • Lens MaterialAcrylic
  • Field FillableNo
  • Case ColourSilver
  • Primary Pressure Range0 to 100
  • Vibration ResistanceNone
  • Pressure Gauge TypeGeneral Purpose Dial Pressure Gauge
  • Gauge Case LiquidNone
  • Socket Material316 Stainless Steel
  • ApplicationTest and Measurement
  • Accuracy ScaleMid-Scale
  • Bezel MaterialCrimped Stainless Steel
  • Cleaned for Oxygen ServiceNo
  • Hazardous Location RatingNot Rated
  • Includes Mounting HardwareNo
  • Mounting TypeStem-Mount
  • Pressure Range TypePressure
  • Removable BezelNo
  • Secondary Pressure Range0 to 700
  • Nominal Dial Size 2 1/2 in
  • Gauge Case Material 304 Stainless Steel
  • Process Connection Gender Male
  • Process Connection Size 1/4 in
  • Process Connection Location Bottom
  • IP/NEMA Rating Not Rated
  • Dry Dampening Feature None
  • Dial Colour White
  • Liquid-Filled Case No
  • Panel-Mountable No
  • Sensor Material 316 Stainless Steel
  • Primary Scale Units psi
  • Ambient Operating Temperature Range -40 Degrees to 150 Degrees F
  • Blowout Safety Back No
  • Freeze Resistant Movement No
  • Includes Calibration Certificate No
  • Includes Vent Plug No
  • Non-Sparking No
  • Primary Scale Minor Graduations 2
  • Scale Type Dual
  • Secondary Scale Units kPa
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande