!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POUCHES POLY 3-PACK

POUCHES POLY 3-PACK

WESTWARD

POUCHES POLY 3-PACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POUCHES POLY 3-PACK

POUCHES POLY 3-PACK

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.16 / PACKAGE de 3

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW32PJ44
  • N° de modèle du manufacturier 32PJ44
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ItemTool Bag Set
  • MaterialPolyester
  • Number of Bags3
  • Overall Depth1 in
  • Reinforced BottomNo
  • ShapeRectangle
  • FeaturesMultiple Bags
  • Interior Dimensions1 in L x 9 in W x 6 in H
  • Material Weight600 den
  • Number of Inside Pockets3
  • Number of Pockets3
  • Part of a Modular SystemNo
  • Total Storage Capacity0.09 cu ft
  • Bag Style Flat Zippered Tool Bags
  • Closure Type Zipper
  • Overall Height 6 in
  • Overall Width 9 in
  • Colour Black
  • Drain Holes No
  • Includes Laptop Pocket No
  • Machine Washable No
  • Number of Handles 0
  • Number of Outside Pockets 0
  • Number of Shoulder Straps 0
  • Primary Application General Purpose
  • Web Strap No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande