!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POUCH TOOL ELECTRICAL JOURNEYMAN

POUCH TOOL ELECTRICAL JOURNEYMAN

KUNY'S

POUCH TOOL ELECTRICAL JOURNEYMAN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POUCH TOOL ELECTRICAL JOURNEYMAN

POUCH TOOL ELECTRICAL JOURNEYMAN

KUNY'S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.30 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KNYEL809
  • N° de modèle du manufacturier EL809
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111507
  • PAGE DU CATALOGUE # 286
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Journeyman electrical tool pouch. Made of heavy leather. One large flared pouch with three flared plier pockets. Three backwall tool slots, tape rule holder, tape chain, tool snap and screwdriver holders. Rollover back design.

Spécifications techniques

  • Item8 Pocket Electrician's Tool Pouch
  • Compatible with Product TypeScrewdriver: Wrenches: Hammer: Measuring Tape
  • For Maximum Belt Width2-3/4"
  • MaterialTop Grain Leather
  • StyleTool Pouch
  • Attachment Type Roll Over
  • Features 1 Main Deep Pocket, 6 Additional Front and Side Pockets for Screwdrivers, Wrenches, Etc., Fits Belts Up to 2 3/4" Wide, Leather Hammer Loop, Leather Holder Fits Up to 30' Measuring Tape, Tape Chain and Metal Tool Clip
  • Includes Tape Chain: Metal Tool Clip: Hammer Loop
  • Primary Application Electrician
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande