!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT BLADE PLUG, 14-60P, 60 A, 125/250V AC, BLACK, 3 POLES

STRAIGHT BLADE PLUG, 14-60P, 60 A, 125/250V AC, BLACK, 3 POLES

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

STRAIGHT BLADE PLUG, 14-60P, 60 A, 125/250V AC, BLACK, 3 POLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT BLADE PLUG, 14-60P, 60 A, 125/250V AC, BLACK, 3 POLES

STRAIGHT BLADE PLUG, 14-60P, 60 A, 125/250V AC, BLACK, 3 POLES

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $236.88 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLHBL9461C
  • N° de modèle du manufacturier HBL9461C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

This straight blade plug has three poles, is single phase, a voltage rating of 125/250V AC, and an operating temperature range of -40 Degrees F to 167 Degrees F. It has the following resistance properties: corrosion resistant. This straight blade plug meets the standards for CSA, UL E1706. It is black, and has 12 AWG minimum wire size to 4 AWG maximum wire size.

Spécifications techniques

  • ItemStraight Blade Plug
  • Current Rating60 A
  • Horsepower Rating2 hp, 3 hp
  • IP RatingIP20
  • Number of Blades4
  • PhaseSingle
  • Resistance PropertiesCorrosion Resistant
  • Voltage Rating125/250V AC
  • Wiring StyleStandard
  • For Minimum Cable Diameter0.625 in
  • Housing MaterialNylon
  • MarketCommercial, Industrial
  • Minimum Wire Size12 AWG
  • Body Length4.13 in
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Connection Orientation Straight
  • Grounding Grounded
  • Housing Colour Black
  • NEMA Plug Configuration 14-60P
  • Number of Poles 3
  • Polarized Yes
  • UL 94 Flammability Rating HB
  • Wire Connection Type Screw Terminals
  • For Maximum Cable Diameter 1.31 in
  • Grade Industrial
  • Insulation Material Nylon
  • Maximum Wire Size 4 AWG
  • Standards CSA Certified, UL E1706
  • Maximum Operating Temperature 167 Degrees F
  • Outside Diameter 2.88 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande