!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUMP PLIERS, YELLOW HANDLE, BRUSHED FINISH, NOT INSULATED, TONGUE AND GROOVE, 10 1/32 IN L, 15.5 OZ WEIGHT

PUMP PLIERS, YELLOW HANDLE, BRUSHED FINISH, NOT INSULATED, TONGUE AND GROOVE, 10 1/32 IN L, 15.5 OZ WEIGHT

KLEIN TOOLS

PUMP PLIERS, YELLOW HANDLE, BRUSHED FINISH, NOT INSULATED, TONGUE AND GROOVE, 10 1/32 IN L, 15.5 OZ WEIGHT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PUMP PLIERS, YELLOW HANDLE, BRUSHED FINISH, NOT INSULATED, TONGUE AND GROOVE, 10 1/32 IN L, 15.5 OZ WEIGHT

PUMP PLIERS, YELLOW HANDLE, BRUSHED FINISH, NOT INSULATED, TONGUE AND GROOVE, 10 1/32 IN L, 15.5 OZ WEIGHT

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.65 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLND502-10
  • N° de modèle du manufacturier D502-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112112
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Heavy-duty pump plier, secure tongue and groove design for non-slip grip even with heavy pressure and Wide range of versatile jaw positions. 10 inches in length.

Spécifications techniques

  • ItemPump Pliers
  • Adjustment MechanismGroove Joint
  • Maximum Jaw Opening1 3/4 in
  • Jaw Length1 3/4 in
  • FeaturesPlastic Yellow Handle, Secure Tongue and Groove Design for Non-Slip Grip, Wide Range of Versatile Jaw Positions
  • Grip MaterialPlastic
  • Weight15.5 oz
  • Plier Type Tongue and Groove Pliers
  • Overall Length 10 1/32 in
  • Number of Jaw Positions 6
  • Insulated Not Insulated
  • Finish Brushed
  • Handle Colour Yellow
  • Product Type Pump Pliers
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande