!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLIERS, WATER PUMP, SELF LOCKING, GREY, 12 X 7/8 IN, CHROME VANADIUM STEEL

PLIERS, WATER PUMP, SELF LOCKING, GREY, 12 X 7/8 IN, CHROME VANADIUM STEEL

KNIPEX

PLIERS, WATER PUMP, SELF LOCKING, GREY, 12 X 7/8 IN, CHROME VANADIUM STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLIERS, WATER PUMP, SELF LOCKING, GREY, 12 X 7/8 IN, CHROME VANADIUM STEEL

PLIERS, WATER PUMP, SELF LOCKING, GREY, 12 X 7/8 IN, CHROME VANADIUM STEEL

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $126.52 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KPX8702-300
  • N° de modèle du manufacturier 87 02 300
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 363
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

These self-locking water pump pliers feature a push-button adjustment type and require low hand force to use. They have a pinch guard to protect fingers and utilize a toothed design to optimize grip. These grey atramentized pliers have multi-component grips and are capable of 30 different jaw positions. Their jaw is 1-37/64 x 7/8 inches in measurement and has a maximum opening size of 2-3/4 inches. These pliers are 12 inches in length and are made of chrome vanadium steel.

Spécifications techniques

  • ItemPliers
  • Jaw TextureSerrated
  • Maximum Jaw Opening2 3/64 in, 2 3/4 in
  • Jaw Length1 37/64 in
  • FinishAtramentized, Burnished, Lacquered
  • Plier MaterialChrome Vanadium Steel
  • StandardsDIN ISO 8976
  • Weight580 g
  • Adjustment Mechanism Push Button
  • Overall Length 300 mm
  • Number of Jaw Positions 30
  • Features Box-Joint Design for High Stability Due to Double Guide, Fine Adjustment for Optimum Adaptation to Different Sizes of Workpieces, Reliable Catching of the Hinge Bolt, Self-Clamping on Pipes and Nuts, Teeth Hardness Approx. 61 HRC, High Wear Resistance, Stable Gripping
  • For Use With Pump
  • Series Cobra
  • Steel Type Chrome Vanadium Steel
  • Product Type Plier
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande