!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILTRE A AIR PLISSE, 20 X 20 X 1, BL

FILTRE A AIR PLISSE, 20 X 20 X 1, BL

AEROSTAR

FILTRE A AIR PLISSE, 20 X 20 X 1, BL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILTRE A AIR PLISSE, 20 X 20 X 1, BL

FILTRE A AIR PLISSE, 20 X 20 X 1, BL

AEROSTAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 130,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLG10375R
  • N° de modèle du manufacturier 10375
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1928
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Style de filtre à airPanneau
  • Taille de filtre nominale20x20x1
  • Capacité du filtre à airCapacité standard
  • Matériau du cadre ou de la tête du filtreCarton pour liquides
  • Plis par pied linéair12 in
  • Hauteur nominale20 po
  • Profondeur nominale1 po
  • Cote de performance MERV 8
  • Efficacité de filtre (filtres à air) Moins de 20 %
  • Type de matière du filtre à air Synthétique
  • Applications typiques Antimicrobien
  • Filtre Irritants en suspension dans l'air
  • Largeur nominale 20 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande