!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLEATED AIR FILTER,16X25X1,WHITE

PLEATED AIR FILTER,16X25X1,WHITE

AEROSTAR

PLEATED AIR FILTER,16X25X1,WHITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLEATED AIR FILTER,16X25X1,WHITE

PLEATED AIR FILTER,16X25X1,WHITE

AEROSTAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.67 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $116.04

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLG10373R
  • N° de modèle du manufacturier 10373
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1927
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Style - Air FiltersPanel
  • Nominal Filter Size16x25x1
  • Air Filter CapacityStandard Capacity
  • Frame or Header MaterialBeverage Board
  • Media ColourWhite
  • Pleats per Linear Foot12 in
  • Air Flow @ 300 fpm825 cfm
  • Final Recommended Resistance1 in wg
  • Nominal Height16 in
  • Nominal Depth1 in
  • Actual Width24 1/2 in
  • StandardsASHRAE 52.2, UL 900, ULC-S111-07
  • Performance Rating MERV 8
  • Filter Efficiency - Air Filters Less Than20%
  • Media Material Synthetic
  • Common Applications Antimicrobial
  • Media Area 5 sq ft
  • Filters Out Airborne Irritants
  • Initial Resistance @ 300 fpm 0.14 in wg
  • Max. Temp. 200 Degrees F
  • Nominal Width 25 in
  • Actual Height 15 1/2 in
  • Actual Depth 3/4 in
  • Item Pleated Air Filter
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande