!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL USE PLEATED AIR FILTER, 13 X 24 X 1 IN, MERV 8, HIGH CAPACITY, SYNTHETIC

GENERAL USE PLEATED AIR FILTER, 13 X 24 X 1 IN, MERV 8, HIGH CAPACITY, SYNTHETIC

GRAINGER

GENERAL USE PLEATED AIR FILTER, 13 X 24 X 1 IN, MERV 8, HIGH CAPACITY, SYNTHETIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GENERAL USE PLEATED AIR FILTER, 13 X 24 X 1 IN, MERV 8, HIGH CAPACITY, SYNTHETIC

GENERAL USE PLEATED AIR FILTER, 13 X 24 X 1 IN, MERV 8, HIGH CAPACITY, SYNTHETIC

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.37 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $256.44

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21C103
  • N° de modèle du manufacturier 21C103
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

This general use panel-style pleated air filter has a nominal size of 24 width x 13 height x 1 inch depth. The MERV 8 filter with high capacity has an efficiency of 40% and meets the UL 900 classified standard that removes particles ranging from 1 to 3 microns. It is made with synthetic media and has a beverage board frame. The maximum temperature of this filter is 180 degrees Fahrenheit.

Spécifications techniques

  • Air Filter ItemPleated Air Filter
  • Performance RatingMERV 8
  • Filter Efficiency - Air Filters40 %
  • Media MaterialSynthetic
  • Common ApplicationsGeneral Use
  • Media Area6 sq ft
  • Filters OutCat & Dog Dander, Cement Dust, Dust Mites, Dusting Aids, Fabric Protector, Hair Spray, MERV 5-8 Mold, Pudding Mix, Spores
  • Air Flow @ 300 fpm650 cfm
  • Initial Resistance @ 300 fpm0.20 in wc
  • Final Recommended Resistance1.0 in in wc
  • Max. Velocity500 fpm
  • Gasket LocationNone
  • Nominal Height13 in
  • Nominal Depth1 in
  • Actual Height12.5 in
  • Actual Depth0.75 in
  • ItemPleated Air Filter
  • Style - Air Filters Panel
  • Nominal Filter Size 13x24x1
  • Air Filter Capacity High Capacity
  • Frame or Header Material Beverage Board
  • Media Colour White
  • Pleats per Linear Foot 16
  • Removes Particles Down To 1.0 to 3.0 microns
  • Air Flow @ 500 fpm 1083 cfm
  • Initial Resistance @ 500 fpm 0.33 in wc
  • Max. Temp. 180 Degrees F
  • Filter Frame Colour White
  • Gasket Material None
  • Nominal Width 24 in
  • Actual Filter Size 12-1/2 in x 23-1/2 in x 3/4 in
  • Actual Width 23.5 in
  • Standards UL 900 Classified
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande